Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Kurzhubtaster, Schließer, 1 mA/5 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (grau), 0,58 N, Gu
Artikel-Nr.:
     4502-71P6654
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     2331417-1
EAN/GTIN:
     4099891622183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Detektor-Schalter, 2331417-1, Alcoswitch Taktiler schalter, Oben Aktuator Stil, Off (On), Edelstahl, Silber, Niedriges Profil, 1 mA. Features * RoHS-konform * Halogen und bleifrei * Scharfes Erkennungsgefühl * Kompakte Größe Anwendungen * Automobilindustrie * Instrumentierung * Weiße Ware * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
0,58 N
Breite:
3.5 mm
Farbe Betätiger:
grau
Höhe:
2.2 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
4.7 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
1 mA/5 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,53582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 904,605*
€ 1.076,47995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 902,55*
€ 1.074,0345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 880,59*
€ 1.047,9021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 826,77*
€ 983,8563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 803,73*
€ 956,4387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.