Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2
Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2
Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2
Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2
Verbindungsleitung, 3 m, Stecker gerade auf Stecker gerade, 0,051 mm², AWG 30, 2
Artikel-Nr.:
     4502-71P6658
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2333393-7
EAN/GTIN:
     4099891744014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Rundkabel, 2333393-7, TE Connectivity QSFP28 Kabelsatz, 16 Positionen, 3 m, 25 Gb/s, schwarzes Kabel, Geschirmt, 30 AWG, 0.051 mm², Madison TurboTwin-Rundmantel.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker
Anschluss (2):
Stecker
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Bauform Anschluss 1:
gerade
Bauform Anschluss 2:
gerade
Kabellänge:
3 m
Leiterquerschnitt:
0,051 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.