Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Federleiste, 40-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 2336682-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6682
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2336682-1
EAN/GTIN:
     4099891586591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Buchse, 2336682-1, TE Connectivity Harte metrische Backplane-Steckverbinder, Buchse für die leiterplattenmontage, 1 Gb/s, 8 Spalten, 5 Reihen, Herkömmliche Bus-leiterplatine, 40 Positionen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Z-Pack, z-pack, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 15,43*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,27*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,15*
€ 18,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.