Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Stiftleiste, 2-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-353079-2
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P6790
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
2-353079-2
EAN/GTIN:
4099891728366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Leiterplattenkopf, 2-353079-2, AMP Leiterplattenmontage-Header, Horizontal, Draht-an-Leiterplatte, 2 Positionen, 10.16 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Gold, Durchstecklötung. Anwendungen * Industrielle Kontrolle * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
30 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
10.16 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,95008*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 4,30938* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 92,21008*
€ 109,73
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,73008*
€ 107,9688
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 84,54*
€ 100,6026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,10*
€ 97,699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 68,95008*
€ 82,0506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen