Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Drahtleitung, 2-6609006-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P6919
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     2-6609006-9
EAN/GTIN:
     4099891553531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
Entstörfilter, 2-6609006-9, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Vertikal, 10 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 320/C-14. Features * Überlegener EMI-Filter * Doppelte Drei-Element-Differentialschaltung zur Rauschdämpfung bis zu 1GHz * 20A Bewertung * Flachsteckhülsen oder Drahtleitungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.