Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Stiftleiste, 8-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, grün, 280618-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P6949
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     280618-1
EAN/GTIN:
     4099891728915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 280618-1, AMP Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, rechter Winkel, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 8 Positionen, 3,96 mm Mittellinie, teilweise ummantelt, Zinn, Durchsteckmontage-Löten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,21368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,87*
€ 457,9953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,64*
€ 422,0216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,90*
€ 409,241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,93*
€ 396,1867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,42*
€ 361,0698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.