Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 2820643005


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 2820643005
Isolierte Litze/Draht, 2820643005
Artikel-Nr.:
     4502-71P6964
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     2820643005
EAN/GTIN:
     4099891599249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Verdrilltes Kabel, 2820643005, Raychem Die 2820643005 hat eine doppelwandige Konstruktion, die die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den ausgezeichneten mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid (PVDF) verbindet. Dieses Produkt ist hochgradig flammhemmend, schmilzt nicht, fließt nicht kalt und ist, obwohl es mechanisch sehr robust ist, mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu handhaben und zu installieren. Es wurde ursprünglich für die Luft- und Raumfahrt sowie für militärische Anforderungen bei Anwendungen mit hoher Dichte und komplexen Schaltkreisen entwickelt. Features * Kleine Größe * Leichtes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
2.26 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
weiß
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 72 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 180 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 360 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.