Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 2825261-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P6991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2825261-8
EAN/GTIN:
     4099891729011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 2825261-8, TE Connectivity Rechteckiger Leistungssteckverbinder, Stiftleiste, Stecker, Draht-zu-Leiterplatte, 8 Positionen, 4,2 mm Mittellinie, Leiterplatte, UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
13 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
150
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,17*
2 Tage
110
1
€ 14,99*
ab € 0,605*
€ 1,564*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.