Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
>
Artikel
Buchse, 25-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötstift, Buchse, verzinnt, 2-84984-5
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-71P7186
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
2-84984-5
EAN/GTIN:
4099891563523
Artikeldatenblatt
Buchse, 2-84984-5, AMP Die 2-84984-5 ist ideal, wenn kleine Achsabstände größere Draht-zu-Leiterplatte-Verbindungen unpraktisch machen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Herausforderungen eines expandierenden Marktes gerecht zu werden, der kleinere Mittellinien, niedrigere Profile und leichtere Verbindungslösungen verlangt. Features * Erfordert keine Anwendungswerkzeuge * Niedrige Profilhöhe * Leichtes Gewicht * Verbesserte Montageeffizienz * Flexibilität bei der Gestaltung Anwendungen * Flache flexible gedruckte Kabelanwendungen * LC-Anzeigen * Spielkonsolen * Personal computer * GPS-Geräte * Laufwerke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59009*
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 0,68177* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 15,97014*
€ 19,00447
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 15,65003*
€ 18,62354
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,57002*
€ 17,33832
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 14,33015*
€ 17,05288
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 13,62006*
€ 16,20787
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 11,59009*
€ 13,79221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen