Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-917541-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-917541-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 10.16 mm, abgewinkelt, schwarz, 2-917541-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P7204
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-917541-2
EAN/GTIN:
     4099891729684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Leiterplattenkopf, 2-917541-2, AMP Leiterplattenmontage-Header, Horizontal, Draht-an-Leiterplatte, 4 Positionen, 10.16 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Gold, Durchstecklötung. Anwendungen * Industrielle Kontrolle * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
30 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
10.16 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,90*
€ 220,031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,61*
€ 216,1159
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 168,93*
€ 201,0267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,98*
€ 195,1362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,96*
€ 187,9724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.