Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292251-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292251-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292251-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P7217
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292251-9
EAN/GTIN:
     4099891729813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 polig
Stiftleiste, 292251-9, AMP Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 9 Positionen, 2 mm Mittellinie, Teilweise verdeckt, Zinn, Durchstecklötung. Anwendungen * Geschäftsausstattung * Industrielle Maschinen * PC * Audio
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.