Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 115 V (AC), 3390 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1416100-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 115 V (AC), 3390 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1416100-8
Relais, 1 Wechsler, 115 V (AC), 3390 Ω, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1416100-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P7393
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     3-1416100-8
EAN/GTIN:
     4099891593629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Panel Steckbares Relais, 3-1416100-8, Schrack Features * Klarer Weißdruck * Flexible Schnappbefestigung * Einfülltrichter für Stifte Anwendungen * Schnittstellen-Technologie * Schalttafel * Maschinenbau * Pflanzenschutz
Weitere Informationen:
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (AC):
115 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
3390 Ω
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.