Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 51-polig, abgewinkelt, Einlötstift, 3-1589680-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 51-polig, abgewinkelt, Einlötstift, 3-1589680-4
D-Sub Steckverbinder, 51-polig, abgewinkelt, Einlötstift, 3-1589680-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P7467
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1589680-4
EAN/GTIN:
     4099891352882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 3-1589680-4, TE Connectivity Mikrominiatur- und Nanominiatur-D-Steckverbinder, Buchse, 51 Positionen, Montagehardware, Leiterplatte, -65-125 °C. Features * Ultra-kompakt * Kleiner Formfaktor und geringer Platzbedarf * Korrosionsbeständige Schalen für den Widerstand in rauen Umgebungen Anwendungen * Luft- und Raumfahrt und Verteidigung * Prüfung und Messung * Marine, Öl und Gas * Kommerzielle Luft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polzahl:
51-polig
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder abgewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,70*
€ 984,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,40*
€ 879,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,75*
€ 855,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,79*
€ 816,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.