Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 47 kΩ, 3 W, ±5 %, 3-1624246-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 47 kΩ, 3 W, ±5 %, 3-1624246-5
Widerstand, 47 kΩ, 3 W, ±5 %, 3-1624246-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P7509
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1624246-5
EAN/GTIN:
     4099889796551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Präzisionswiderstand
Leistungswiderstand, 3-1624246-5, TE Connectivity Der 3-1624246-5 ist ein Miniatur-Oxidationswiderstand, der eine hervorragende Leistung bei Anwendungen bietet, bei denen Stabilität und Gleichmäßigkeit der Eigenschaften erforderlich sind. Dieses Produkt bietet eine kleinere Größe für PC-Plattenanwendungen mit hoher Leistung und Präzision, um einige drahtgewickelte Widerstände und andere Hochleistungswiderstände zu ersetzen. Features * Hohe Leistung bei geringer Größe für Platzersparnis * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Vollständig druckfeste Konstruktion * Hohe Stoß- und Überlastfähigkeit * Kontrollierte Temperaturfähigkeit * Lösemittelbeständiger Mantel und Code
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5 mm
Länge:
15 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
47 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,43*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.