Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 316535-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P7529
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     316535-9
EAN/GTIN:
     4099891730017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Stiftleiste, 316535-9, TE Connectivity Leiterplattenmontage-Header, Vertikal, Draht-an-Leiterplatte, 6 Positionen, 2.5 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Zinn, Durchstecklötung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 68.000 Stück
Mindestbestellmenge: 136 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 136 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 272 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1360 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 68000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.