Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Widerstand, 1.1 kΩ, 9 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-71P7848
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2176416-3
EAN/GTIN:
     4099889797183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Filmwiderstand, 3-2176416-3, TE Connectivity Der 3-2176416-3 ist ein Leistungs-Metalloxid-Filmwiderstand, der auf einem keramischen Träger aufgebracht ist. Dieses Produkt ist durch eine flammensichere Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flammen oder mechanische Beschädigung standhält. Features * Hohe Leistung bei geringer Größe für Platzersparnis * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Kontrollierte Temperaturfähigkeit * Lösemittelbeständiger Mantel und Code
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
54 mm
Leistung:
9 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1.1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 9w, drahtwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,11*
1 Tag
1794
1
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 1,124*
300
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,14*
Lager 4502
90
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,07*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.