Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 3-222979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 3-222979
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 7.5 mm, 0,32-2,1 mm², 12.7 A, schwarz, 3-222979
Artikel-Nr.:
     4502-71P7881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2229794-1
EAN/GTIN:
     4099891631611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Leiterplattenklemme, 3-2229794-1, TE Connectivity Die 3-2229794-1 bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für Strom- und Signalleitungsschnittstellen, insbesondere für Servoantriebsanwendungen. Das Design dieses Produkts ermöglicht es dem Benutzer, einen äußerst zuverlässigen Kabelanschluss zu erhalten, ohne Schrauben oder Crimps verwenden zu müssen. Features * Äußerst zuverlässige Verbindung durch "mehrere Kontaktpunkte" stabile Kontaktleistung * Sicherheit und einfaches Stecken durch Verriegelungssystem und Führungsschiene * Schnelle Installation vor Ort und hochzuverlässiger Kabelanschluss vor Ort * Vollständiges Produktportfolio für Plattformdesign Anwendungen * Servoantrieb * Variabler Frequenzregler * Roboter- und CNC-Steuerung * PLC
Weitere Informationen:
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-14
Breite:
15.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,32-2,1 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12.7 A
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.