Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Buchsenleiste, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-643819-7
Artikel-Nr.:
     4502-71P8240
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-643819-7
EAN/GTIN:
     4099891731922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Stromanschluss, 3-643819-7, AMP Rechteckiger Leistungsanschluss, Steckermontage, Buchse, Draht-an-Leiterplatte, 7 Positionen, 3.96 mm Mittellinie, Draht & Kabel, UL 94V-2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.