Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Messerleiste, 88-polig, RM 2 mm, gerade, 3-646513-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P8305
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-646513-0
EAN/GTIN:
     4099891586669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, 3-646513-0, AMP Harte metrische Backplane-Steckverbinder, Stiftleiste für die leiterplattenmontage, ≤1 Gb/s, 11 Spalten, 8 Reihen, 88 Positionen, 2 mm mittellinie, vertikal, grau, Rohr, Gold.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
F11
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
88-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,89*
€ 222,3991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,28*
€ 220,4832
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 172,42*
€ 205,1798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,11*
€ 195,2909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,21*
€ 187,0799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,80*
€ 165,172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.