Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 3820653001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 3820653001
Isolierte Litze/Draht, 3820653001
Artikel-Nr.:
     4502-71P8373
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     3820653001
EAN/GTIN:
     4099891599423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze weiß
litze
Verdrilltes Kabel, 3820653001, Raychem Die 3820653001 hat eine doppelwandige Konstruktion, die die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den ausgezeichneten mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid (PVDF) verbindet. Dieses Produkt ist hochgradig flammhemmend, schmilzt nicht, fließt nicht kalt und ist, obwohl es mechanisch sehr robust ist, mit herkömmlichen Werkzeugen leicht zu handhaben und zu installieren. Es wurde ursprünglich für die Luft- und Raumfahrt sowie für militärische Anforderungen bei Anwendungen mit hoher Dichte und komplexen Schaltkreisen entwickelt. Features * Kleine Größe * Leichtes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
4.44 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
weiß
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.500 Meter
Mindestbestellmenge: 7 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 13,71*
€ 16,31
pro Meter
ab 14 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
ab 35 Meter
€ 12,92*
€ 15,37
pro Meter
ab 70 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.