| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-71P8430 Herst.-Nr.: 4-1393028-2 EAN/GTIN: 4099891585518 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AC-Ausgangsmodul, 4-1393028-2, Potter & Brumfield Leistungsrelais, Festkörper, 1 wechsler A (SPST-NO), Leiterplatte. Features * Hohe Immunität gegen Fehlbedienungen * Ausgangsmodule können von Sink- oder Sourcing-Logik gesteuert werden * 4000V rms optische Isolierung * Schwarzes Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage: | Leiterplattenmontage | Nennstrom: | 1 A | Schaltart: | nullspannungsschaltend | Spannung: | 15 VDC | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |