Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 48 V (DC), 3200 Ω, 2 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 48 V (DC), 3200 Ω, 2 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Relais, 4 Wechsler, 48 V (DC), 3200 Ω, 2 A, 250 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Artikel-Nr.:
     4502-71P8513
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     4-1393810-1
EAN/GTIN:
     4099891594497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Schwachsignalrelais, 4-1393810-1, AXICOM Relais, Leiterplatte, Karte SN-Relais, Monostabil, Spulenwiderstand: 3200, Gold, Durchsteckmontage, Standard.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
Nickel
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
48 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
3200 Ω
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.