Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartensteckverbinder, 4-1534799-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P8582
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1534799-1
EAN/GTIN:
     4099891605834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Kartensteckverbinder, 4-1534799-1, TE Connectivity AMP Duoplug Mark II, Federleiste, 3-20 Positionen, selektiv geladen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.