Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Stecker, 18-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564412-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P8590
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1564412-1
EAN/GTIN:
     4099889458473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rechteckiges Steckergehäuse, 4-1564412-1, TE Connectivity Stiftgehäuse, Draht-zu-Draht, 18 Positionen, 4 mm mittellinie, abdichtbar, blau, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,10*
1
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,71*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.