Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Stecker, 15-polig, gerade, 2-reihig, blau, 4-1564532-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P8596
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1564532-1
EAN/GTIN:
     4099889458596
Artikeldatenblatt
Rechteckiges Steckergehäuse, 4-1564532-1, TE Connectivity Stiftgehäuse, Draht-zu-Draht, 15 Positionen, 4 mm/6 mm mittellinie, abdichtbar, blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.