Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, beleuchtet, blau, Betätiger (braun, L 2.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, beleuchtet, blau, Betätiger (braun, L 2.
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/12 VDC, beleuchtet, blau, Betätiger (braun, L 2.
Artikel-Nr.:
     4502-71P8934
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     4-2213819-9
EAN/GTIN:
     4099891622350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Taktiler Schalter, 4-2213819-9, Alcoswitch Die 4-2213819-9 ist für einfache Bedienung und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von platinenmontierten Anwendungen konzipiert. Dieses Produkt spart Platz auf der Platine durch die integrierte superhelle LED. Features * Benutzerfreundlichkeit durch taktiles und akustisches Feedback * Kappen erhöhen die Größe der Beleuchtung * Kappen bieten eine einfache Art der Betätigung des vorhandenen Schalters Anwendungen * Industrielle Ausrüstung * Gebäudeautomatisierung * HVAC-Ausrüstung * Instrumentierung * Kommunikationsmittel * Kontrolle der Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
5,09 N
Breite:
6 mm
Farbe Betätiger:
braun
Farbe der Beleuchtung:
blau
Höhe:
7.8 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6.1 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Betätigerlänge:
2.2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,451*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 1,77878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 933,93*
€ 1.111,3767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,214*
€ 1.030,79466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 846,351*
€ 1.007,15769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 826,74*
€ 983,8206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 800,451*
€ 952,53669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.