Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Buchsenleiste, 19-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 4-640440-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P9049
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-640440-9
EAN/GTIN:
     4099891733544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
Steckermontage, 4-640440-9, AMP Der 4-640440-9 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
19-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.