Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 4-641240-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P9089
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-641240-3
EAN/GTIN:
     4099891733810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
buchsenleiste 13pol
Steckermontage, 4-641240-3, AMP Der 4-641240-3 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.