Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-66099
Artikel-Nr.:
     4502-71P9141
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     4-6609929-2
EAN/GTIN:
     4099891553906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
Entstörfilter, 4-6609929-2, CORCOM Das 4-6609929-2 ist ein Chamäleon-Einspeisemodul, das die beliebtesten Funktionen in einem kompakten Design bietet. Als erstes 10A-Modul, das alle fünf Einspeisefunktionen in einem kompakten Design bietet, passt sich das Chamäleon-Modul problemlos an seine Umgebung an. Das kompakte Design und die modulare Bauweise des Produkts ermöglichen die Auswahl der erforderlichen Einspeisefunktion, ohne dass der Schalttafelausschnitt verändert werden muss. Features * Nordamerikanische und metrische Fixiermöglichkeiten * Optionaler DPST-Ein/Aus-Schalter * Filteroptionen für allgemeine, medizinische und Hochleistungs-EMI-Filterung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
115 VAC/230 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.