Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.4 mm, weiß, 476126


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.4 mm, weiß, 476126
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.4 mm, weiß, 476126
Artikel-Nr.:
     4502-71P9147
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     476126-000
EAN/GTIN:
     4099891602086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Stab mit 30 Markierern des gleichen Aufdrucks, Einrastbarer Marker, 476126-000, Raychem Der 476126-000 wurde entwickelt, um Flexibilität bei der Kennzeichnung von Drähten und Kabeln zu bieten. Der C-förmige Markierer wird zur Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet und ist so konzipiert, dass er fest auf dem Draht hält. Dieses Produkt ist ideal für den nachträglichen Anschluss von Kabeln oder die Installation, wenn eine Nachrüstung erforderlich ist. Es hat eine gelbe Farbe mit einer vorgedruckten schwarzen Beschriftung. Hergestellt aus halogenfreiem Polyoxymethylen ist diese Markierung stark, haltbar und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Features * Selbstverlöschend * Beständig gegen die wichtigsten Industrieflüssigkeiten, einschließlich der im Energiesektor verwendeten * Ölraffinerien * Luftfahrt und Militär
Weitere Informationen:
Aufdruck:
G
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
2.3 mm
Farbe:
weiß
Material:
POM
max. Bündeldurchmesser:
1.4 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: raychem kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,07734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.