Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-102570-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-102570-2
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-102570-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P9210
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-102570-2
EAN/GTIN:
     4099891734367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 5-102570-2, TE Connectivity Leiterplattenmontage-Header, Rechter Winkel, Draht-an-Leiterplatte, 8 Positionen, 2.54 mm Mittellinie, Vollständig verhüllt, Gold, Durchstecklötung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.