Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103765-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P9241
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103765-8
EAN/GTIN:
     4099891734640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 5-103765-8, AMP Leiterplattenmontage-Header, Rechter Winkel, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 8 Positionen, 2.54 mm Mittellinie, Breakaway, Gold, Durchstecklötung, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,6804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,01134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,20*
€ 194,208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,3804*
€ 189,66268
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 148,80*
€ 177,072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,6104*
€ 169,70638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,4302*
€ 164,73194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,6804*
€ 143,60968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.