Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 144-polig, RM 2 mm, gerade, 5120638-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messerleiste, 144-polig, RM 2 mm, gerade, 5120638-3
Messerleiste, 144-polig, RM 2 mm, gerade, 5120638-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P9286
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5120638-3
EAN/GTIN:
     4099891586690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, 5120638-3, AMP Harte metrische Backplane-Steckverbinder, Stiftleiste für die leiterplattenmontage, ≤1 Gb/s, 25 Spalten, 12 Reihen, Mezzanin, 144 Positionen, 2 mm mittellinie.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
B12
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
0.7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
144-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp leiterplattensteckverbinder, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 23,4695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,74*
€ 711,3106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,43*
€ 645,4917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,85*
€ 628,1415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 510,81*
€ 607,8639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,39*
€ 558,5741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.