Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 50-polig, RM 2.5 mm, gerade, 5120747-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messerleiste, 50-polig, RM 2.5 mm, gerade, 5120747-2
Messerleiste, 50-polig, RM 2.5 mm, gerade, 5120747-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P9295
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5120747-2
EAN/GTIN:
     4099891586768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, 5120747-2, AMP Hochgeschwindigkeits Backplane-Verbinder, 50 Positionen, Gegensteckführung, Polarisierung Steckverbindung ausrichtungsart, 10 Reihen, 5 Spalten, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
1.15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 50pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 12,14325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,07*
€ 728,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,06*
€ 655,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,81*
€ 632,8539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,49*
€ 614,6231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,73*
€ 578,0187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.