Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 72-polig, RM 2 mm, gerade, 5120825-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 72-polig, RM 2 mm, gerade, 5120825-1
Messerleiste, 72-polig, RM 2 mm, gerade, 5120825-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P9301
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5120825-1
EAN/GTIN:
     4099891586812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
TE Connectivity Messerleiste, 72-polig, RM 2 mm, gerade, 5120825-1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
B6
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
72-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Z-Pack, z-pack, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 54 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 135 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 270 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.