Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146268-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146268-4
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146268-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P9412
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-146268-4
EAN/GTIN:
     4099891735029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 5-146268-4, AMP Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, vertikal, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 8 Positionen, vollständig ummantelt, Gold, Durchsteckmontage-Löten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.