Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, rot, 5-2040555-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, rot, 5-2040555-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2 mm, gerade, rot, 5-2040555-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P9631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2040555-0
EAN/GTIN:
     4099891735753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, 5-2040555-0, TE Connectivity Gehäuse, Buchse, Draht-zu-Leiterplatte, 20 Positionen, 2 mm mittellinie, Crimpverbindung, 2 Reihen, rot, Gegensteckarretierung, Leitung und Kabel. Applications * Industrielle Steuerung * Produktionsausrüstung * Servoantriebe * Stromverteilung * Industrielle Prozesssteuerungen * Numerische Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
125 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.