Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 390 kΩ, 2 W, ±1 %, 5-2176331-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P9699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-2176331-6
EAN/GTIN:
     4099891688561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, 5-2176331-6, TE Connectivity Der 5-2176331-6 ist ein Dickschicht-Chipwiderstand, der sich für die automatische Bestückung in großen Mengen und für die meisten Anwendungen eignet. Auch für Wellen- und Reflow-Löttechniken geeignet. Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Impulsbewertet * Endbearbeitung mattes Sn über Ni
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 6330
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
390 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,18349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,28*
€ 942,8132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 790,72*
€ 940,9568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 762,24*
€ 907,0656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 744,72*
€ 886,2168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,96*
€ 873,4124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.