Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Unisolierter Gabelkabelschuh, 0,3-1,42 mm², AWG 22, 4.82 mm, 53832-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P9843
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     53832-1
EAN/GTIN:
     4099891604714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
amp gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuh, 53832-1, AMP Kabelschuh, Federgabel, 22 AWG Drahtgröße, 0,3-1,42 mm² Drahtgröße, 509-3260 CMA Drahtgröße, Bolzengröße #10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gabelkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,3-1,42 mm²
Lochdurchmesser:
4.82 mm
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.