Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16226 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16226 SYH-LY
Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16226 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S330
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16226 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879003928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik Alphanumerisches Display 2x16 STN LED wide-temp. DEM 16226 SYH-LY
Weitere Informationen:
Anzeige:
2 x 16 Zeichen
Breite:
65.5 mm
Dicke:
9.6 mm
Höhe:
36.7 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
4.67 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
51.8 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
14.8 mm
Gewicht:
0.0541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
112
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,72*
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 10,19*
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,05*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,94*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 976,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.