Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 4x20 STN LED wide-temp. DEM 20485 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 4x20 STN LED wide-temp. DEM 20485 SYH-LY
Alphanumerisches Display 4x20 STN LED wide-temp. DEM 20485 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S341
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20485 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879003997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik Alphanumerisches Display 4x20 STN LED wide-temp. DEM 20485 SYH-LY
Weitere Informationen:
Anzeige:
4 Zeilen x 20 Zeichen
Breite:
98 mm
Dicke:
11.6 mm
Höhe:
60 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
4.75 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Betrachtungsbereich (Breite):
76.3 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
25 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0735 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 20,06*
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 20,20*
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 34,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 35,62*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 54,35*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.