Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 1,8"/4,6 cm, 128 x 160, DEM 128160C TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 1,8"/4,6 cm, 128 x 160, DEM 128160C TMH-PW-N
TFT-Display 1,8"/4,6 cm, 128 x 160, DEM 128160C TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S403
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128160C TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879006820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, DEM 128160C TMH-PW-N, Display Elektronik Bei der Spezifikation handelt es sich um eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) vom transmissiven Typ, die amorphe Dünnfilmtransistoren (TFT) als Schaltbauelemente verwendet. Dieses Produkt besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC und einer Hintergrundbeleuchtungseinheit.
Weitere Informationen:
Auflösung:
128 x 160
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
34,7 x 46,75 x 2,25 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TFT
Betrachtungsbereich (Breite):
35.04 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
28.03 mm
Bildschirm-Diagonale:
1,8"/4,6 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 16,31*
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 16,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.