Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N
TFT-Display 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S973
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240G1 TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879007025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT Modul, DEM 320240G1 TMH-PW-N, Display Electronic DEM 320240G1 TMH-PW-N (A-TOUCH) ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Thin Film Transistor) vom transmissiven Typ, die TFT aus amorphem Silizium als Schaltbauelement verwendet.
Weitere Informationen:
Auflösung:
320 x 240
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
76,9 x 63,9 x 3,2 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
70.08 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
52.56 mm
Bildschirm-Diagonale:
3,5"/8,9 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 46,32*
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 46,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 160 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.