Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display mit Touch-Funktion 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display mit Touch-Funktion 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-
TFT-Display mit Touch-Funktion 3,5"/8,9 cm, 320 x 240, DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-
Artikel-Nr.:
     4502-71S975
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-TOUCH)
EAN/GTIN:
     4099879007049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-TOUCH), Display Elektronik Dieser 3,5-TFT ist ein transmissiver Farbaktivmatrix-Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit aktiver Matrix (Dünnfilmtransistor) vom transmissiven Typ, der TFT aus amorphem Silizium als Schaltvorrichtung verwendet. Features * 3,5 Zoll Größe * 76,90 x 63,90 x 4,30 Modulgröße * 16,7 Millionen Anzeigefarbe * 12 Uhr Blickrichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
320 x 240
Ausführung:
TFT-Display mit Touch-Funktion
Gehäusegröße:
76,9 x 63,9 x 4,6 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
70.08 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
52.56 mm
Bildschirm-Diagonale:
3,5"/8,9 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 61,14*
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 61,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.