Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5,2"/13,2 cm, 480 x 128, DEM 480128C TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 5,2"/13,2 cm, 480 x 128, DEM 480128C TMH-PW-N
TFT-Display 5,2"/13,2 cm, 480 x 128, DEM 480128C TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S984
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 480128C TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879007087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, DEM 480128C TMH-PW-N, Display Elektronik Bei diesem TFT handelt es sich um eine farbige Aktivmatrix TFT Flüssigkristallanzeige mit transmissiver Matrix vom Typ 5,2 TN, die TFT aus amorphem Silizium als Schaltvorrichtung verwendet. Features * 5.2 Zoll Größe * 480 x RGB x 128 Punkte Bildschirmauflösung * 24 Bit Schnittstelle Digital RGB * 6 Uhr Blickrichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
480 x 128
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
140,4 x 49,87 x 3 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
127.15 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
33.91 mm
Bildschirm-Diagonale:
5,2"/13,2 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 50,55*
Lager 4502
11
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 61,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 673,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.