Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display mit Touch-Funktion 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N (C-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display mit Touch-Funktion 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N (C-
TFT-Display mit Touch-Funktion 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N (C-
Artikel-Nr.:
     4502-71S993
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH)
EAN/GTIN:
     4099879007124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT Modul, DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH), Display Electronic DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH) ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Thin Film Transistor) vom transmissiven Typ, die TFT aus amorphem Silizium als Schaltbauelement verwendet. Features * Transmissive und Hintergrundbeleuchtung mit 9 LEDs sind verfügbar * Verdrehter nematischer Modus * Digitale RGB 24-Bit/18-Bit-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Auflösung:
480 x 272
Ausführung:
TFT-Display mit Touch-Funktion
Gehäusegröße:
125 x 86 x 4,3 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
95.04 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
53.86 mm
Bildschirm-Diagonale:
4,3"/10,9 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.