Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 1.5 A, 250 V (DC), 250 VAC, 20 mH, Flachstecker 6,3 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72D1601
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
810911001112
EAN/GTIN:
4099889283235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Eigenschaften * Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen * Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2) * Klimakategorie 25/100/21 * Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen * Schnelle Chassisbefestigung * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen * Low Leakage Version * Einphasen Filter * Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation. * UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter * Sehr kompakte Bauform * Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0 A Applikationen * Industrieelektronik * Schaltnetzteile * Telekommunikation * Haushaltsgeräte * DC-Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
20 mH
Kapazität X|Y:
X2 0,1 μF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
1.5 A
ohmscher Widerstand:
1000 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.094921 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Filter
,
Entstörfilter
,
Störschutzfilter
,
Netzfilter
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 27 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 63 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen