Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-72D1628
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     810913010
EAN/GTIN:
     4099889283501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
Eigenschaften * Approbationen: UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939 * Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen * Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2) * Klimakategorie (IEC 60068-1): 25/100/21 (25°C/+100°C/21 Tage Feuchteprüfung) * Klimakategorie 25/100/21 * Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen * Schnelle Chassisbefestigung * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen * Low Leakage Version * Einphasen Filter * Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation. * UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter * Sehr kompakte Bauform * Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0 A Applikationen * Industrieelektronik * Schaltnetzteile * Telekommunikation * Haushaltsgeräte * DC-Applikationen * Schaltnetzteile * Industrieelektronik * Telekommunikation * Datentechnik * DC-Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
6 mH
Kapazität X|Y:
X2 0,47 μF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
330 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.