Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
>
Artikel
Kupplung, 17-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 933068100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72F1076
Hersteller:
Hirschmann Automation and Control
Herst.-Nr.:
933068100
EAN/GTIN:
4099889741391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Abbildung kann abweichen. Rundsteckverbinder nach MiL-C 5015 bzw. VG 95 342 Typ Hirschmann CM. Robust, rüttelsicher, schlagfest, für höchste Belastungen, in verschraubbarer Ausführung; Stiftdurchmesser: 1,6 mm, Bemessungsspannung: 50 V AC/DC, Durchgangswiderstand: <5,0 mOhm, Material Gehäuse und Kontaktträger: PA 66-GF 25, Kontaktoberfläche: Ag, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-1, Gehäusefarbe: schwarz, Anschlussart: Lötkontakte, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Anbauflächentemperatur: max. 100 °C. Gerade Kupplungen 17polig Typ CM 06 EA 20-29S. Für Leitungsdurchmesser 12 bis 14 mm; Leitungsquerschnitt: max. 1,5 qmm, Leitungsverschraubung: Pg 16, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig, Gehäusegröße: 20, Bemessungsstrom: 4,0 A. Typ: CM 06 EA 20–29S, Kupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
12 bis 14 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
17-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0703 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einbaustecker, 17-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 933063100
Hirschmann Automation and Control
933063100
€ 11,27*
Zubehör
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, 831767100
Hirschmann Automation and Control
831767100
€ 10,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.