Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse Gr.16s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschgehäuse Gr.16s
Flanschgehäuse Gr.16s
Artikel-Nr.:
     4502-72F1135
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-16S-621-(0850)
EAN/GTIN:
     4099889741469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Flanschgehäuse, 97-3102A-16S-621-(0850), Amphenol Der 97-3102A-16S-621-(0850) ist ein weit verbreiteter Steckverbinder für die Automobil-, Roboter-, Werkzeugmaschinen- und Schweißindustrie sowie für zahlreiche andere kommerzielle Anwendungen von schweren Geräten bis hin zu EKG-Überwachungskabeln. Dieses Produkt wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, um Festigkeit und Umweltschutz zu gewährleisten. Features * Kostengünstig, allgemeiner Dienst, nicht umweltbezogen * Große Auswahl an Schalenformen und Einsatzmustern * Große Auswahl an Steckeroberflächen - Kadmium oder Nicht-Kadmium * Gewindekupplung, harte dielektrische Einsätze * Lötanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschgehäuse
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.